IESS SRL - EAAELISIR TASTIERA TOUCH ING.VIDEO BUS RS485 C/SDC - ELISIR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000001561386
Codice prodotto
EAAELISIR
Cod. produttore
ELISIR
Produttore
EAA
Tastiera di comando touch screen 7"a colori per connessione su seriale Iess Bus System compatibile con centrali FLEXENERGY, GENIOPLUS, GENIODOMO ed ETREX. Interfaccia di comunicazione RS-485 IESS BUS SYSTEM. Funzioni: Dashboard configurabile a 2, 3 o 4 quadranti, inserimento aree/settori, attivazioni domotiche, stato ingressi, anomalie, informazioni installatore, cornice digitale, emulazione tastiera, impostazioni. Lettore per chiave di prossimita IM6 integrato, avanzata visualizzazione dello storico eventi e funzione cornice digitale. Grado di protezione: IP3X. Dimensioni e peso: L 207 ? H 120 ? P 25 mm, 407 g. Assorbimento: 360 mA (display acceso), 110 mA (display spento). Alimentazione: 12 Vcc. Normative: Conformita EN50131-1, EN50131-3 grado 2, classe ambientale II.


