AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IESS SRL - EAACSFTD TRASMETTITORE PERIMETRALE I-TRADE C/MAGN

IESS SRL
copiacopia
IESS SRL - EAACSFTD TRASMETTITORE PERIMETRALE I-TRADE C/MAGN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003287925

Codice prodotto

EAACSFTD

Cod. produttore

CSFTD

Produttore

EAA

Trasmettitore perimetrale extra-piatto via radio I-TRADE da interno con contatto magnetico incorporato. Compatibile con centrali GENIOSMARTTD, GENIOPLUS, RX64TD e gateway GATETD. Portata operativa max 450 metri in area libera. Alimentazione da batteria al litio da 3 V mod. CR2032 in dotazione. Setup da remoto tramite BrowserIess. Dimensioni: L 63 x H 25 x P 9 mm (magnete L 37 x H 16 x P 7 mm), peso 15 g. Conforme EN 50131-2- 6: grado 2; EN50131-5-3.