IESS SRL - EAAATOS TASTIERA PER CEM,FLEX, ETR,GENIODOMO/PLU - ATOS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Display LCD - sì
Metodo di montaggio - Montaggio a parete
Altezza - 136 mm
Larghezza - 166 mm
Profondità - 33 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Accessori per centrali serie cem, etr, genio
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
7449079766258
Codice prodotto
EAAATOS
Cod. produttore
ATOS
Produttore
EAA
Display LCD:
sì
Metodo di montaggio:
Montaggio a parete
Altezza:
136 mm
Larghezza:
166 mm
Profondità:
33 mm
Colore:
Bianco
Tastiera per comando gestione e programmazione - Display alfanumerico 2x16 caratteri retroilluminato - 4 Led di sistema - 16 tasti di gestione - 4 tasti di parzializzazionecon led di stato - Accesso alla tastiera tramite codice a 6 cifre - Interfaccia per chiave a lettura di prossimità mod. IM6 - Ponticelli per modalità programmazione - Connessione a morsetto per Linea seriale RS485 - Protezione Tamper antiapertura e contro la rimozione - Grado di protezione IP3X inserita, 83mA massimi senza inseritori -Dimensioni L 166 x H 136 x P 33 mm - Colore Bianco - Compatibile con serie ETR - CEM - MODULAR - GENIODOMO


