AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IESS SRL - EAA79424 PTZ IP C/STAFFA E ALIM.4MPX ,AI 40X IVS-

IESS SRL
copiacopia
IESS SRL - EAA79424 PTZ IP C/STAFFA E ALIM.4MPX ,AI 40X IVS-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000177793

Codice prodotto

EAA79424

Cod. produttore

79424

Produttore

EAA

Telecamera speed dome IP linea IVS, risoluzione 4 Mpx, sensore 1/2,7"16/9 CMOS progressivo, Day & Night meccanico, 3 streaming contemporanei, codec H.265+, ottica motorizzata autofocus 4.5 - 180 mm (30x), interfaccia audio (IN-OUT), LED IR con portata fino a 350 m. IP67. Alimentazione 24Vcc, max 1.5 A con IR ON. PAN 360? continua, Tilt 0-270?. Preset: 360, Cruise: 8. Scan: 2. Principali funzioni OSD: BLC/HLC, AGC/AWB, WDR/3D DNR. Funzioni analitici basati su AI: rivelazione intrusione area, motion detection, attraversamento linea, oggetto rimosso, oggetto abbandonato, defous. Dotata di staffa 53052 (collo d'oca) e alimentatore 2,5A PoE (cod. 0018).