IESS SRL - EAA79136BS BI-SPECTRUM AI 5MPX OTTICA 4MM IVS-DIREC - 79136BS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000003919987
Codice prodotto
EAA79136BS
Cod. produttore
79136BS
Produttore
EAA
Telecamera bullet IP, Bi-Spectrum, Linea IVS con AI. Risoluzione visiva 5 Mpx, sensore 1/2.7"CMOS, Day & Night meccanico, 3 streaming contemporanei, codec H.265, ottica 4 mm. Risoluzione termica 256 ? 192p - Piano focale non raffredato di ossido di vanadio da 12 ?m. Slot per SD card (256GB), microfono integrato, 1 uscita audio, speaker integrato: Led IR con portata fino a 30 m, IP67, IK10. Alimentazione 12Vcc/PoE, 750 mA. Analitici basati su AI - sezione visiva.Anomalia video, rilevamento intrusioni, attraversamento linea, cambio scena, conteggio target (classificazione uomo/veicolo), rilevamento volti, acquisizione volti. Analitici basati su AI - sezione termica.Rilevamento attraversamento linea, rilevamento intrusione in area, rilevamento degli incendi, allarme anomalia della temperatura. IVS DIRECT (cod. 5023).


