IESS SRL - EAA68064R NVR 4K LINEA IVS 64 CANALI - 68064R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449078568013
Codice prodotto
EAA68064R
Cod. produttore
68064R
Produttore
EAA
NVR embedded Linux, 64 flussi IP@16 Mpx face recognition e funzione RAID, codec H.265 + dual streaming, privo di HDD (installabile 8 max 10 Tb), 2 porte e-SATA (max 8Tb), modalita RAID (0-1-5-6-10), 8 in allarme/ 4 out, 1 audio in/1 out da locale. Uscitevideo main monitor: 1 x VGA, 1 x HDMI (fino a 8K), Uscite video spot monitor: 2 x HDMI (4K), 1 x HDMI (1080p). Alimentazione 230vac, 15W. Gestisce telecamere con intelligenza artificiale con analitici per la rilevazione di intrusione ed attraversamento linea e telecamere lettura targhe mod. 72512LT. APP: Metronet (ANDROID-iOS). Software di supervisione locale/remoto: IVSMNAGERLITE. Mouse e telecomando in dotazione. Supporta telecamere fisheye. Gestisce telecamere IVS con AI (cod. 1085).


