AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IESS SRL - EAA52110 MOD. ANL.IND. 4 IN/4 USCITE CON ISOLATOR

IESS SRL
copiacopia
IESS SRL - EAA52110 MOD. ANL.IND. 4 IN/4 USCITE CON ISOLATOR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Modulo relè

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072720127

Codice prodotto

EAA52110

Cod. produttore

52110

Produttore

EAA

Tipo di accessorio / ricambio:

Modulo relè

Modulo analogico-indirizzato 4 Ingresso / 4 uscite con isolatore di linea compatibile con schede loop mod. 52101 e 52102• Modulo analogico indirizzato 4 ingressi / 4 uscite, ingressi bilanciati / non bilanciati per segnalazione allarme e guasto (apertura linea e corto linea), utilizzato per collegare sul loop di rivelazione 4 sensori o altri dispositivi convenzionali dotati di contatti a relè in uscita di tipo NA e per comandare 4 dispositivi tipo avvisatoriacustici, ottico-acustici o altri apparati,con isolatore di linea integrato• Compatibilie con schede loop IE mod. 52101 e 52012• Indirizzamento del modulo tramite rotary switch• Morsettiere per ingressi tipo NA, LED esterno di segnalazioni, uscite a relè,collegamento loop• 4 uscite a relèbistabili C-NA-NC, portata 2A a 30Vcc• Alimentazione 24Vcc fornita dal loop, assorbimento 3 mA a riposo, 7,5mA in allarme. Corrente d’intervento isolatore in caso di cortocircuito 4,7 mA.• Dimensione modulo L 129 x H 80 x P 20 mm, peso 115 g• Certificazione CPR 305/2011 (ex certificazione CPD 89/106/CEE) EN54-17 ed EN54-18