AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IESS SRL - EAA32204 NEW RIL.FUMO ANAL.INDIRIZ. C/BASE ISOLAT

IESS SRL
copiacopia
IESS SRL - EAA32204 NEW RIL.FUMO ANAL.INDIRIZ. C/BASE ISOLAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003457168

Codice prodotto

EAA32204

Cod. produttore

32204

Produttore

EAA

Rilevatore di fumo analogico indirizzato compatibile con centrali MEC44, MEC44PLUS e serie KELT con isolatore integrato completo di base. Rilevatore di fumo analogico indirizzato compatibile con centrali MEC44, MEC44PLUS e serie KELT con isolatore integrato completo di base. Compatibile con schede loop IE mod. 52101, 52102, KELT9L2 e KELT9L4. Dotato di 2 LED di segnalazione visibili a 360? e uscita per LED remoto. Alimentazione da 17Vcc a 28Vcc, assorbimento a riposo 0,3 mA, in allarme 1,8 mA. Dimensioni? 100 mm, H 54 mm, peso 145 g. Certificazioni CPR 305/2011 EN54-7, EN54-13 (in abbinamento alle centrali KELT, MEC44 e MEC44PLUS) ed EN54-17; 2014/90/EU (MED); LPCB.