AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IDEALLUX - IDXINSPOP21N INNOVA 1200/P O 18W 3075LM 4000K CAE

copiacopia
IDEALLUX - IDXINSPOP21N INNOVA 1200/P O 18W 3075LM 4000K CAE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 18 W

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 3075 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

1686200027332

Codice prodotto

IDXINSPOP21N

Cod. produttore

INSPOP21N

Produttore

IDX

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

18 W

Grado di protezione (IP):

IP67

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

3075 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

LED non sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

186.36 lm/W

Resistenza agli urti:

IK07

Materiale (del corpo):

Plastica

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

1190 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Larghezza:

100 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

63.5 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Con fessure d'areazione:

no

Montaggio a parete:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

INNOVA\P 1200 OPALE - Apparecchio stagno LED per l’industria e il terziario. Corpo in policarbonato coestruso antiestinguente opale, resistente ai raggi UV ( sistema anti UV JEDEX). Tappi in materiale plastico con guarnizione a tenuta e connettore ad innesto rapido. Ottica diffondente in alluminio speculare con funzione di dissipatore. Apparecchio prolungabile completo di cavo d’alimentazione passante per il trasporto d’energia 3x1.5 mmq (CAE), 5x 1.5 mmq (DL). Prolungabilità massima 16m. Connettori maschio-femmina in testata inclusi. Presa volante alimentazione non inclusa, spina volante prolungabilitià non inclusa, tappo terminale non incluso. Tipologia e codice vedi accessori. Installazione a plafone con staffe di fissaggio a innesto rapido, a sospensione con ganci inox da applicare alle staffe. Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Non idonea per l’applicazione esterna. Alimentazione elettronica CAE. A richiesta:dimmerabile DALI (cod. DL) specificare se con funzione PUSH DIM (cod. PD). LED 16,5W 3075lm 4000K CRI >80.