AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IDEALLUX - IDXINLPO16N INNOVA 1200 O 16 5W 3320LM 4000K CAE

copiacopia
IDEALLUX - IDXINLPO16N INNOVA 1200 O 16 5W 3320LM 4000K CAE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Max prestazioni del sistema - 14.5 W

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 2783 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

1686200026759

Codice prodotto

IDXINLPO16N

Cod. produttore

INLPO16N

Produttore

IDX

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Max prestazioni del sistema:

14.5 W

Grado di protezione (IP):

IP67

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

2783 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

LED non sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

206.14 lm/W

Resistenza agli urti:

IK07

Materiale (del corpo):

Plastica

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

1190 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, opalescente

Larghezza:

100 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Altezza / Profondità:

63.5 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Con fessure d'areazione:

no

Montaggio a parete:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

INNOVA 1200 OPALE - Apparecchio stagno LED per l’industria e il terziario. Corpo in policarbonato coestruso antiestinguente opale, resistente ai raggi UV ( sistema anti UV JEDEX). Tappi in materiale plastico con guarnizione a tenuta e connettore ad innesto rapido. Ottica diffondente in alluminio speculare con funzione di dissipatore. Presa femmina per alimentazione da cablare inclusa lunghezza 54 mm. Installazione a plafone con staffe di fissaggio a innesto rapido, a sospensione con ganci inox da applicare alle staffe. Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Non idonea per l’applicazione esterna. Alimentazione elettronica CAE. LED 13,5W 2783lm 4000K CRI >80.