AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IDEALLUX - IDXDR202VSN01 DORIA 190 VS 11W 1740LM 4000K CAE BIANCO - DR202VSN01

copiacopia
IDEALLUX - IDXDR202VSN01 DORIA 190 VS 11W 1740LM 4000K CAE BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Colore del corpo - Bianco

  • Adatto per montaggio incassato -

  • Regolabile - Non regolabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

1686200027068

Codice prodotto

IDXDR202VSN01

Cod. produttore

DR202VSN01

Produttore

IDX

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP44

Colore del corpo:

Bianco

Adatto per montaggio incassato:

Regolabile:

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada:

Materiale (del corpo):

Alluminio

Con sensore di luminosità:

no

Montaggio a parete:

no

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1740 lm

Alimentatore incluso:

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Altezza/profondità di installazione:

80 mm

Classe di protezione:

II

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica:

80-89

Diametro esterno:

190 mm

Resistenza agli urti:

IK07

Adatto per lampade di potenza:

10.5...10.5 W

Colore della luce:

Bianco

Emissione luminosa:

Diretta

Corrente nominale:

250...250 mA

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Apparecchio ad incasso LED con schermo di chiusura in vetro sabbiato ( codice VS). Anello di finitura in lamiera d’acciaio verniciato con polveri epossidiche previa fosfatazione. Dissipatore in alluminio estruso ed anodizzato. Ottica in alluminio metallizzato in alto vuoto speculare. Schermo di chiusura in vetro sabbiato (cod. VS). Installazione ad incasso tramite molle (per controsoffitti con spessore da 5 mm a 30 mm). Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Non idonea per l’applicazione esterna. Alimentazione elettronica CAE. 10,5W. 1740 lm. 4000K