AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IDEALLUX - IDXDHF12N DEDICA HF 8W 1240LM 4000K CAE

copiacopia
IDEALLUX - IDXDHF12N DEDICA HF 8W 1240LM 4000K CAE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 4000...4000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 1240 lm

  • Lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

1686200027680

Codice prodotto

IDXDHF12N

Cod. produttore

DHF12N

Produttore

IDX

Temperatura di colore:

4000...4000 K

Grado di protezione (IP):

IP40

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

1240 lm

Lampada:

LED non sostituibile

Con lampada:

Larghezza:

23 mm

Materiale:

Alluminio

Colore del corpo:

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Con l'interruttore:

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentatore incluso:

Con rilevatore di movimento:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Classe di protezione:

II

Colore della luce:

Bianco

Altezza / Profondità:

47 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Reglette LED diffusione simmetrica. Corpo in policarbonato estruso trasparente. Testate in policarbonato stampato trasparente. Schermo in policarbonato estruso trasparente rigato. Prolungabile fino a 8 m (installare a 50 mm delle pareti). Equipaggiata con cavo di alimentazione da 1,5 m , spina 10A spinotto di connessione per alimentazione in serie. Sistema di fissaggio con aggancio a molla incluso. Accessori:interrutore, spinotto a 90°, prolunghe di giunzione in serie di varie misure, filtro per banco carne. Sorgente luminosa LED. Emissione diretta. Non idonea per l’applicazione esterna.Alimentazione elettronica CAE incorporata. 7W. 1240 lm. 4000 K