AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IDEALLUX - IDXCPM30W05 CONTROPLUS UGR 26W 4640LM 3000K CAE SILV

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1 - 4150 lm

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

1686200021237

Codice prodotto

IDXCPM30W05

Cod. produttore

CPM30W05

Produttore

IDX

Temperatura di colore:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP40

Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:

4150 lm

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

Adatto per montaggio incassato:

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Lampada:

LED non sostituibile

Rendimento luminoso delle lampade:

143 lm/W

Colore del corpo:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK02

Materiale (del corpo):

Acciaio

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

595 mm

Materiale del diffusore:

Plastica, strutturata

Larghezza:

595 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Trasformatore elettronico standard

Emissione luminosa:

Diretta

Colore della luce:

Bianco

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

no

Altezza/profondità di installazione:

73 mm

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Corpo e telaio in lamiera di acciaio presso piegata, verniciata con polveri epossidiche previa fosfatazione. Alimentazione incorporata CAE elettronica, Ottica in policarbonato microprismato mat. Sorgente luminosa LED 29W 4150lm 3000K UGR19. Colore: bianco. Emissione diretta. Sistema di fissaggio incasso in appoggio in controsoffitti 600x600 mm con struttura portante a vista senza l’utilizzo di accessori, in controsoffitti in cartongesso tramite l’utilizzo del telaio TLC3.