AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IBP BANNINGER ITALIA - IBPPG5002 0150000 CURVA P.GAS 90 FF 15 - PG5002 0150000

IBP BANNINGER ITALIA
copiacopia
IBP BANNINGER ITALIA - IBPPG5002 0150000 CURVA P.GAS 90 FF 15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale collegamento 1 - Rame

  • Collegamento 1 - Manicotto a pressione

  • Modello - Pezzo unico

  • Diametro esterno tubo collegamento 1 - 15 mm

  • Forma - Curva

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011860498421

Codice prodotto

IBPPG5002 0150000

Cod. produttore

PG5002 0150000

Produttore

IBP

Materiale collegamento 1:

Rame

Collegamento 1:

Manicotto a pressione

Modello:

Pezzo unico

Diametro esterno tubo collegamento 1:

15 mm

Forma:

Curva

Riduzione:

no

Collegamento 2:

Manicotto a pressione

Angolo di curvatura:

90 °

Materiale collegamento 2:

Rame

Diametro esterno tubo collegamento 2:

15 mm

Eccentrico:

no

Qualità materiale collegamento 1:

Cu-DHP (CW024A)

Collegamento del codice di profilo:

B

Materiale guarnizione:

HNBR

Qualità materiale collegamento 2:

Cu-DHP (CW024A)

Connessione Contourcode 2:

B

Temperatura del fluido (continuativo):

-20...70 °C

Pressione massima di esercizio a 20 °C:

5 bar

Curva a 90° F/F - Raccordi a pressare in rame serie >B< Press Gas. La serie >B< Press Gas è un sistema a pressare innovativo chegarantisce una installazione sicura nelle applicazioni Gas. Caratteristiche e vantaggi: • Raccordi realizzati in rame. • Sistema compatibile con diversi utensili di pressatura e ganasce. • Il sistema >B< Press Gas è semplice e veloce da installare e consente di ridurre i costi. • Installazione senza fiamme libere per un ambiente di lavoro più sicuro. • Profilo a tre punti di pressatura a garanzia di una giunzione senza richio di perdite, sicura e permanente. • Misure disponibili da 15 a 54 millimetri. • Idoneo per installazione con tubi secondo EN 1057: duri, semiduri e ricotti. • Raccordi progettati e realizzati secondo UNI 1106. • Disegnato con un profilo esagonale che garantisce l'assenza di rotazione nella giunzione dopo l'installazione. • Il sistema >B< Press Gas utilizza un O-ring con sistema PI che garantisce, una volta pressato, una giunzione priva di perdite e sicura nel tempo. • Il sistema PI Press Indicator consente la identificazione della perdita di fluido dalla giunzione a partire da 0,1 bar (in mancanza della pressata sul raccordo).