AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IBP BANNINGER ITALIA - IBPP5130 01515015 TEE UGUALE PRESS. 15 - P5130 01515015

IBP BANNINGER ITALIA
copiacopia
IBP BANNINGER ITALIA - IBPP5130 01515015 TEE UGUALE PRESS. 15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale collegamento 1 - Rame

  • Modello - Raccordo a T

  • Collegamento 1 - Manicotto a pressione

  • Angolo - 90 °

  • Collegamento 2 - Manicotto a pressione

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4011862770259

Codice prodotto

IBPP5130 01515015

Cod. produttore

P5130 01515015

Produttore

IBP

Materiale collegamento 1:

Rame

Modello:

Raccordo a T

Collegamento 1:

Manicotto a pressione

Angolo:

90 °

Collegamento 2:

Manicotto a pressione

Materiale collegamento 2:

Rame

Collegamento 3:

Manicotto a pressione

Diametro esterno tubo collegamento 1:

15 mm

Diametro esterno tubo collegamento 2:

15 mm

Materiale collegamento 3:

Rame

Riduzione:

no

Diametro esterno tubo collegamento 3:

15 mm

Qualità materiale collegamento 2:

Cu-DHP (CW024A)

Qualità materiale collegamento 1:

Cu-DHP (CW024A)

In più parti:

no

Qualità materiale collegamento 3:

Cu-DHP (CW024A)

Con guarnizioni:

Materiale guarnizione:

EPDM (Gomma Etilene-Propilene-Diene)

Temperatura del fluido (continuativo):

-35...110 °C

Versione a flusso avviato (con raggio interno):

no

Pressione massima di esercizio a 20 °C:

16 bar

Tee uguale F/F/F. Raccordi a pressare in rame e bronzo - Linea "ACQUA". La serie >B< Press è un sistema a pressare innovativo che garantisceda una installazione sicura, veloce e semplice allo stesso tempo. • Raccordi realizzati in rame e bronzo. Sistemacompatibile con diversi utensili di pressatura e ganasce. • Il sistema >B< Press è semplice e veloce da installare e consente di ridurre i costi. • Installazione senza fiamme libere per un ambiente di lavoro più sicuro. Profilo a tre punti di pressatura a garanzia di una giunzione senza richio di perdite, sicura e permanente. • Misure disponibili da 15 a 108 millimetri. • Idoneo per installazione con tubi secondo EN 1057: duri, semiduri e ricotti. • Raccordi progettati e realizzati secondo UNI 11065. • Disegnato con un profilo esagonale che garantisce l'assenza di rotazione nella giunzione dopo l'installazione. • Il sistema >B< Press utilizza un O-ring con sistema PI che garantisce, una volta pressato, una giunzione priva di perdite e sicura nel tempo. • Il sistema PI Press Indicator consente la identificazione della perdita di fluido dalla giunzione a partire da 0,1 bar (in mancanza della pressata sul raccordo).