IBP BANNINGER ITALIA - IBPP4243G05412000 MANIC. F FIL.M PRESS. 54X1.1/2 - P4243G05412000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale collegamento 1 - Bronzo
Materiale collegamento 2 - Bronzo
Forma - Lineare
Modello - Pezzo unico
Diametro esterno tubo collegamento 1 - 54 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4011862753955
Codice prodotto
IBPP4243G05412000
Cod. produttore
P4243G05412000
Produttore
IBP
Materiale collegamento 1:
Bronzo
Materiale collegamento 2:
Bronzo
Forma:
Lineare
Modello:
Pezzo unico
Diametro esterno tubo collegamento 1:
54 mm
Collegamento 1:
Manicotto a pressione
Diametro nominale collegamento 2:
1 1/2 pollici (40)
Collegamento 2:
Filettatura esterna conica BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Materiale guarnizione:
EPDM (Gomma Etilene-Propilene-Diene)
Temperatura del fluido (continuativo):
-35...110 °C
Pressione massima di esercizio a 20 °C:
16 bar
Con guarnizioni:
sì