AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IBP BANNINGER ITALIA - IBPP4243G02208000 MANIC. F FIL.M PRESS. 22X1 - P4243G02208000

IBP BANNINGER ITALIA
copiacopia
IBP BANNINGER ITALIA - IBPP4243G02208000 MANIC. F FIL.M PRESS. 22X1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale collegamento 1 - Bronzo

  • Collegamento 1 - Manicotto a pressione

  • Modello - Pezzo unico

  • Diametro esterno tubo collegamento 1 - 22 mm

  • Forma - Lineare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011862753054

Codice prodotto

IBPP4243G02208000

Cod. produttore

P4243G02208000

Produttore

IBP

Materiale collegamento 1:

Bronzo

Collegamento 1:

Manicotto a pressione

Modello:

Pezzo unico

Diametro esterno tubo collegamento 1:

22 mm

Forma:

Lineare

Collegamento 2:

Filettatura esterna conica BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Materiale collegamento 2:

Bronzo

Diametro nominale collegamento 2:

1 pollice (25)

Con guarnizioni:

Materiale guarnizione:

EPDM (Gomma Etilene-Propilene-Diene)

Temperatura del fluido (continuativo):

-35...110 °C

Pressione massima di esercizio a 20 °C:

16 bar

Manicotto F/filetto M. Raccordi a pressare in rame e bronzo - Linea "ACQUA". La serie >B< Press è un sistema a pressare innovativo che garantisceda una installazione sicura, veloce e semplice allo stesso tempo. • Raccordi realizzati in rame e bronzo. Sistema compatibile con diversi utensili di pressatura e ganasce. • Il sistema >B< Press è semplice e veloce da installare e consente di ridurre i costi. • Installazione senza fiamme libere per un ambiente di lavoro più sicuro. Profilo a tre punti di pressatura a garanzia di una giunzione senza richio di perdite, sicura e permanente. • Misure disponibili da 15 a 108 millimetri. • Idoneo per installazione con tubi secondo EN 1057: duri, semiduri e ricotti. • Raccordi progettati e realizzati secondo UNI 11065. • Disegnato con un profilo esagonale che garantisce l'assenza di rotazione nella giunzione dopo l'installazione. • Il sistema >B< Press utilizza un O-ring con sistema PI che garantisce, una volta pressato, una giunzione priva di perdite e sicura nel tempo. • Il sistema PI Press Indicator consente la identificazione della perdita di fluido dalla giunzione a partire da 0,1 bar (in mancanza della pressata sul raccordo).