AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IBP BANNINGER ITALIA - IBP8292 008000000 TAPPO MASCHIO OTT. 1

IBP BANNINGER ITALIA
copiacopia
IBP BANNINGER ITALIA - IBP8292 008000000 TAPPO MASCHIO OTT. 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale collegamento 1 - 1 pollice (25)

  • Materiale collegamento 1 - Ottone

  • Collegamento 1 - Filettatura esterna conica BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)

  • Qualità materiale collegamento 1 - CuZn40Pb2 (CW617N)

  • Codice contorno - B

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011862186821

Codice prodotto

IBP8292 008000000

Cod. produttore

8292 008000000

Produttore

IBP

Diametro nominale collegamento 1:

1 pollice (25)

Materiale collegamento 1:

Ottone

Collegamento 1:

Filettatura esterna conica BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Qualità materiale collegamento 1:

CuZn40Pb2 (CW617N)

Codice contorno:

B

Temperatura del fluido (continuativo):

-20...110 °C

Pressione massima di esercizio a max temperatura del fluido:

10 bar

Pressione massima di esercizio a 20 °C:

16 bar

Tappo M. La serie 8000 è un sistema di raccordi in ottone con filettaura conica. • Fabbricati con lega di rame CW617N-DW. • Misure disponibili da 1/8 a 3 pollici. • Terminali filettati realizzati in accordo alle norme UNI EN 10226-1 (accoppiamento a tenuta sul filetto) e UNI EN ISO 228-1 (accoppiamento non a tenuta sul filetto) ove specificato. • O-Ring in EPDM nero, confrome alla norma UNI EN 681-1 (ove presente) idoneo per il trasporto e la distribuzione di acque destinate al consumo umano (potabili). • Si raccomanda l’utilizzo di sigillanti liquidi anaerobici o teflon in alternativa alla canapa.