AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IBP BANNINGER ITALIA - IBP8245 006004000 NIPLE RIDOTTO OTT. 3/4X1/2 - 8245 006004000

IBP BANNINGER ITALIA
copiacopia
IBP BANNINGER ITALIA - IBP8245 006004000 NIPLE RIDOTTO OTT. 3/4X1/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale collegamento 1 - Ottone

  • Collegamento 1 - Filettatura esterna conica BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)

  • Modello - Pezzo unico

  • Diametro nominale collegamento 1 - 3/4 pollice (20)

  • Forma - Lineare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011862177720

Codice prodotto

IBP8245 006004000

Cod. produttore

8245 006004000

Produttore

IBP

Materiale collegamento 1:

Ottone

Collegamento 1:

Filettatura esterna conica BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Modello:

Pezzo unico

Diametro nominale collegamento 1:

3/4 pollice (20)

Forma:

Lineare

Riduzione:

Collegamento 2:

Filettatura esterna conica BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Materiale collegamento 2:

Ottone

Diametro nominale collegamento 2:

1/2 pollice (15)

Qualità materiale collegamento 1:

CuZn40Pb2 (CW617N)

Collegamento del codice di profilo:

B

Qualità materiale collegamento 2:

CuZn40Pb2 (CW617N)

Connessione Contourcode 2:

B

Temperatura del fluido (continuativo):

-20...110 °C

Pressione massima di esercizio a max temperatura del fluido:

16 bar

Pressione massima di esercizio a 20 °C:

25 bar

Conex Bänninger è specializzata in produzione e vendita di raccordi, valvole e accessori idraulici in metallo di alta qualità su scala mondiale, qui troviamo un modello di NIPLE RIDOTTO OTT. 3 4X1 2 di IBP BENNINGER ITALIA SRL