AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IBP BANNINGER ITALIA - IBP8130 008008008 TEE UGUALE OTTONE 1 - 8130 008008008

IBP BANNINGER ITALIA
copiacopia
IBP BANNINGER ITALIA - IBP8130 008008008 TEE UGUALE OTTONE 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale collegamento 1 - Ottone

  • Diametro nominale collegamento 1 - 1 pollice (25)

  • Modello - Raccordo a T

  • Collegamento 1 - Filettatura interna conica BSPT-Rc (ISO 7-1 / EN 10226-1)

  • Angolo - 90 °

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011862165116

Codice prodotto

IBP8130 008008008

Cod. produttore

8130 008008008

Produttore

IBP

Materiale collegamento 1:

Ottone

Diametro nominale collegamento 1:

1 pollice (25)

Modello:

Raccordo a T

Collegamento 1:

Filettatura interna conica BSPT-Rc (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Angolo:

90 °

Collegamento 2:

Filettatura interna conica BSPT-Rc (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Diametro nominale collegamento 2:

1 pollice (25)

Materiale collegamento 2:

Ottone

Collegamento 3:

Filettatura interna conica BSPT-Rc (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Diametro nominale collegamento 3:

1 pollice (25)

Materiale collegamento 3:

Ottone

Connessione Contourcode 2:

B

Riduzione:

no

Collegamento del codice di profilo:

B

Qualità materiale collegamento 2:

CuZn40Pb2 (CW617N)

Qualità materiale collegamento 1:

CuZn40Pb2 (CW617N)

In più parti:

no

Qualità materiale collegamento 3:

CuZn40Pb2 (CW617N)

Connessione Contourcode 3:

B

Temperatura del fluido (continuativo):

-20...110 °C

Versione a flusso avviato (con raggio interno):

no

Pressione massima di esercizio a max temperatura del fluido:

16 bar

Pressione massima di esercizio a 20 °C:

10 bar

Tee uguale F/F/F. La serie 8000 è un sistema di raccordi in ottone con filettaura conica. • Fabbricati con lega di rame CW617N-DW. • Misure disponibili da 1/8 a 3 pollici. • Terminali filettati realizzati in accordo alle norme UNI EN 10226-1 (accoppiamento a tenuta sul filetto) e UNI EN ISO 228-1 (accoppiamento non a tenuta sul filetto) ove specificato. • O-Ring in EPDM nero, confrome alla norma UNI EN 681-1 (ove presente) idoneo per il trasporto e la distribuzione di acque destinate al consumo umano (potabili). • Si raccomanda l’utilizzo di sigillanti liquidi anaerobici o teflon in alternativa alla canapa.