AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IBP BANNINGER ITALIA - IBP8126G003000000 BOCCHETTONE C/ORING MF 3/8

IBP BANNINGER ITALIA
copiacopia
IBP BANNINGER ITALIA - IBP8126G003000000 BOCCHETTONE C/ORING MF 3/8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale collegamento 1 - Ottone

  • Collegamento 1 - Filettatura interna conica BSPT-Rc (ISO 7-1 / EN 10226-1)

  • Modello - Pezzo unico

  • Diametro nominale collegamento 1 - 3/8 pollice (10)

  • Forma - Lineare

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4011862111427

Codice prodotto

IBP8126G003000000

Cod. produttore

8126G003000000

Produttore

IBP

Materiale collegamento 1:

Ottone

Collegamento 1:

Filettatura interna conica BSPT-Rc (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Modello:

Pezzo unico

Diametro nominale collegamento 1:

3/8 pollice (10)

Forma:

Lineare

Riduzione:

no

Collegamento 2:

Filettatura esterna conica BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Materiale collegamento 2:

Ottone

Diametro nominale collegamento 2:

3/8 pollice (10)

Qualità materiale collegamento 1:

CuZn40Pb2 (CW617N)

Con guarnizioni:

Collegamento del codice di profilo:

B

Materiale guarnizione:

EPDM (Gomma Etilene-Propilene-Diene)

Qualità materiale collegamento 2:

CuZn40Pb2 (CW617N)

Connessione Contourcode 2:

B

Temperatura del fluido (continuativo):

-20...110 °C

Pressione massima di esercizio a max temperatura del fluido:

16 bar

Pressione massima di esercizio a 20 °C:

25 bar

Bocchettone Ottone M/F, a tenuta O-Ring (solo per acqua). La serie 8000 è un sistema di raccordi in ottone con filettaura conica. • Fabbricati con lega di rame CW617N-DW. • Misure disponibili da 1/8 a 3 pollici. • Terminali filettati realizzati in accordo alle norme UNI EN 10226-1 (accoppiamento a tenuta sul filetto) e UNI EN ISO 228-1 (accoppiamento non a tenuta sul filetto) ove specificato. • O-Ring in EPDM nero, confrome alla norma UNI EN 681-1 (ove presente) idoneo per il trasporto e la distribuzionedi acque destinate al consumo umano (potabili). • Si raccomanda l’utilizzo di sigillanti liquidi anaerobici o teflon in alternativa alla canapa.