AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

IBP BANNINGER ITALIA - IBP8090 010000000 GOMITO OTTONE 90 FF 1.1/4 - 8090 010000000

IBP BANNINGER ITALIA
copiacopia
IBP BANNINGER ITALIA - IBP8090 010000000 GOMITO OTTONE 90 FF 1.1/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale collegamento 1 - Ottone

  • Collegamento 1 - Filettatura interna conica BSPT-Rc (ISO 7-1 / EN 10226-1)

  • Modello - Pezzo unico

  • Diametro nominale collegamento 1 - 1 1/4 pollici (32)

  • Forma - Gomito

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

4011862293611

Codice prodotto

IBP8090 010000000

Cod. produttore

8090 010000000

Produttore

IBP

Materiale collegamento 1:

Ottone

Collegamento 1:

Filettatura interna conica BSPT-Rc (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Modello:

Pezzo unico

Diametro nominale collegamento 1:

1 1/4 pollici (32)

Forma:

Gomito

Riduzione:

no

Collegamento 2:

Filettatura interna conica BSPT-Rc (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Angolo di curvatura:

90 °

Materiale collegamento 2:

Ottone

Diametro nominale collegamento 2:

1 1/4 pollici (32)

Qualità materiale collegamento 1:

CuZn40Pb2 (CW617N)

Collegamento del codice di profilo:

B

Qualità materiale collegamento 2:

CuZn40Pb2 (CW617N)

Connessione Contourcode 2:

B

Temperatura del fluido (continuativo):

-20...110 °C

Pressione massima di esercizio a max temperatura del fluido:

10 bar

Pressione massima di esercizio a 20 °C:

16 bar

Gomito 90° F/F. La serie 8000 è un sistema di raccordi in ottone con filettaura conica. • Fabbricati con lega di rame CW617N-DW. • Misure disponibili da 1/8 a 3 pollici. • Terminali filettati realizzati in accordo alle norme UNI EN 10226-1 (accoppiamentoa tenuta sul filetto) e UNI EN ISO 228-1 (accoppiamento non a tenuta sul filetto) ove specificato. • O-Ring in EPDM nero, confrome alla norma UNI EN 681-1 (ove presente) idoneo per il trasporto e la distribuzione di acque destinate al consumo umano (potabili). • Si raccomanda l’utilizzo di sigillanti liquidi anaerobici o teflon in alternativa alla canapa.