AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HT ITALIA SRL - HTIHV0521EV COMBI521EV COMBI521 CON EVTEST100 - HV0521EV

HT ITALIA SRL
copiacopia
HT ITALIA SRL - HTIHV0521EV COMBI521EV COMBI521 CON EVTEST100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Test per interruttori differenziali -

  • Indicazione del valore limite -

  • Forma della curva per test differenziali - Per interruttore differenziale tipo A, F e tipo B, B+

  • Indicazione / Visualizzazione - Grafico

  • Misura delle correnti di dispersione con adattatore - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052870672049

Codice prodotto

HTIHV0521EV

Cod. produttore

HV0521EV

Produttore

HTI

Test per interruttori differenziali:

Indicazione del valore limite:

Forma della curva per test differenziali:

Per interruttore differenziale tipo A, F e tipo B, B+

Indicazione / Visualizzazione:

Grafico

Misura delle correnti di dispersione con adattatore:

no

Misura di isolamento / della resistenza di isolamento:

Misurazione della resistenza d'isolamento con funzione rampa:

Misura resistenza pavimenti e pareti isolanti:

no

Misura di terra / della resistenza di terra:

Test per limitatori di tensione:

no

Misura per basse resistenze:

Misura circuito di terra:

Misurazione bassa resistenza con funzione rampa:

Misura di terra selettiva:

Misura della resistenza ad anello (impedenza L-PE / impedenza di guasto):

Misura di terra specifica:

Misura dell'impedenza di loop senza rilascio RCD:

Determinazione corrente di corto circuito / protezione contro sovracorrenti:

no

Test sequenza di fase:

Misurazione della resistenza interna di rete:

Test differenziali con regolazione della corrente di dispersione:

Memoria strutturata dei valori misurati:

Funzione di analisi interruttori differenziali:

Test per interruttori differenziali portatili tipo S, tipo K:

no

Test per interruttori differenziali e monitor di isolamento:

no

Connessione per stampante:

no

Test per verifica stazioni di ricarica e-Mobility, simulazione stato veicolo:

Tester controllabile da remoto:

no

Memoria dei valori misurati:

Interfaccia:

Stampante integrata:

no

Strumento multifunzione per la verifica sulle stazioni di ricarica EVSE, su impianti elettrici civili e industriali in conformità alla CEI 64-8, ed analisi di rete. COMBI521EV è la novità HT per quanto riguarda la verifica e il controllo delle stazioni di ricarica delle auto elettriche (EVSE) in accordo alle normative IEC/EN 61851-1 e IEC/EN60364-7-722. Essendo uno strumento di verifica multifunzione, effettua anche tutte le verifiche degli impianti elettrici in conformità alla CEI 64-8 e quindi misure di Resistenza Globale di Terra, test su RCD di tipo A/F e AC fino a corrente nominale di 1A, e di tipo B/B+ fino a 300mA., Isolamento fino a 1000V, Continuità e correnti di corto circuito, per la misura e salvataggio di parametri ambientali (illuminamento, temperatura), della corrente di dispersione e delle grandezze elettriche potenza attiva, armoniche, fattore di potenza su impianti Monofase e non ultima la possibilità del controllo del senso ciclico delle fasi. Presente inoltre, relativa alla misura di Isolamento, la verifica del rapporto di assorbimento dielettrico D.A.R. e dell' indice di polarizzazione P.I. In aggiunta COMBI521EV è in grado di connettersi all' App HT Analysis tramite la connessione WiFi integrata.