AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HT ITALIA SRL - HTIHU000721 291/200 PINZA MULTIFUZIONE

HT ITALIA SRL
copiacopia
HT ITALIA SRL - HTIHU000721 291/200 PINZA MULTIFUZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 200 mm

  • Con tagliente - no

  • Isolato -

  • Modello dell'impugnatura - A due componenti

  • Isolamento 1000 V -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033772796323

Codice prodotto

HTIHU000721

Cod. produttore

HU000721

Produttore

HTI

Lunghezza:

200 mm

Con tagliente:

no

Isolato:

Modello dell'impugnatura:

A due componenti

Isolamento 1000 V:

Protezione antiurto: