HT ITALIA SRL - HTIHU000353 PH2X100 CACCIAVITE A PUNTA PHILIPS VDE - HU000353

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di avvitamento - Phillips PH
Dimensione / Taglia / Forma - 2
Modello - Lineare
Lunghezza dello stelo - 100 mm
Isolato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8033100846683
Codice prodotto
HTIHU000353
Cod. produttore
HU000353
Produttore
HTI
Sistema di avvitamento:
Phillips PH
Dimensione / Taglia / Forma:
2
Modello:
Lineare
Lunghezza dello stelo:
100 mm
Isolato:
sì
Modello dell'impugnatura:
A due componenti
Isolamento 1000 V:
sì
Giraviti VDE Philips


