AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HT ITALIA SRL - HTIHR000038 HT38 CERCA INTERRUTTORI - HR000038

HT ITALIA SRL
copiacopia
HT ITALIA SRL - HTIHR000038 HT38 CERCA INTERRUTTORI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicatore di tensione - LED

  • Tipo di test - 1 polo

  • Lunghezza - 195 mm

  • Categoria del circuito di misura - CAT III (uso con carichi di potenza)

  • Alimentazione - Batteria

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033100185218

Codice prodotto

HTIHR000038

Cod. produttore

HR000038

Produttore

HTI

Indicatore di tensione:

LED

Tipo di test:

1 polo

Lunghezza:

195 mm

Categoria del circuito di misura:

CAT III (uso con carichi di potenza)

Alimentazione:

Batteria

HT38 appartiene a quella categoria di strumenti (non necessariamente di misura) che rendono il lavoro più semplice a tutti gli impiantisti nella ricerca degli interruttori di riferimento nelle linee elettriche. Lo strumento è composto da due elementi: HT38T che, una volta inserito nella presa, genera un segnale e da un ricevitore HT38R che riconosce il segnale indicando l’interruttore di riferimento con indicazione a LED e sonore.