AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HT ITALIA SRL - HTIHR000021 HT21 MULT. DIG. COMPATTO 4000 PUNTI

HT ITALIA SRL
copiacopia
HT ITALIA SRL - HTIHR000021 HT21 MULT. DIG. COMPATTO 4000 PUNTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Max tensione AC misurabile - 600 V

  • Max tensione DC misurabile - 600 V

  • Risoluzione minima tensione DC - 1 mV

  • Selezione di campo - Automatico

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033100187250

Codice prodotto

HTIHR000021

Cod. produttore

HR000021

Produttore

HTI

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Max tensione AC misurabile:

600 V

Max tensione DC misurabile:

600 V

Risoluzione minima tensione DC:

1 mV

Selezione di campo:

Automatico

Risoluzione minima tensione AC:

1 mV

Con misurazione della temperatura:

no

Test di continuità:

Max resistenza misurabile:

40 MOhm

Risoluzione minima resistenza:

0,1 Ohm

Misura della capacità:

Misura della frequenza:

Max frequenza misurabile:

10000 kHz

Test di resistenza / Prova diodo:

Risoluzione minima frequenza:

0,001 Hz

Max capacità misurabile:

100 µF

Risoluzione minima capacità:

0,00001 µF

Misura vero valore efficace (TRMS):

Tensione massima categoria circuito di misura:

600 V

Memoria valore massimo (MAX):

no

Misura del valore relativo (REL):

Memoria misura più recente (HOLD):

Memoria picco massimo (PEAK):

no

Memoria valore minimo (MIN):

no

Memoria dei valori misurati:

no

Categoria del circuito di misura:

CAT III (uso con carichi di potenza)

Duty Cycle (ciclo di lavoro utile):

Multimetro digitale compatto in CAT III. HT21 è un multimetro digitale compatto in grado di eseguire principalmente misure di Tensione AC/DC fino a 600V e con funzioni complementari di Resistenza, Test Continuità e Prova Diodi. E' stato progettato in accordo con la normativa di sicurezza IEC/EN61010-1 con protezione in doppio isolamento in CAT III 600V. É dotato di un ampio display LCD retroilluminato e ogni funzione può essere selezionata tramite l'apposito commutatore. Ulteriore funzione prevista è la Data HOLD per il mantenimento dei valori a display e REL per le misure relative.