AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HT ITALIA SRL - HTIHP009023 HT9023 PINZA POTEN./ARMON. TRMS AC/DC CA

HT ITALIA SRL
copiacopia
HT ITALIA SRL - HTIHP009023 HT9023 PINZA POTEN./ARMON. TRMS AC/DC CA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente - AC / DC

  • Campo di misura di corrente, DC - 0.1...999.9 A

  • Campo di misura di corrente, AC - 1...999.9 A

  • Indicazione / Visualizzazione - Grafico

  • Misura vero valore efficace (TRMS) -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033772792196

Codice prodotto

HTIHP009023

Cod. produttore

HP009023

Produttore

HTI

Tipo di corrente:

AC / DC

Campo di misura di corrente, DC:

0.1...999.9 A

Campo di misura di corrente, AC:

1...999.9 A

Indicazione / Visualizzazione:

Grafico

Misura vero valore efficace (TRMS):

Apertura delle ganasce:

45 mm

Con display retroilluminato:

Misura della tensione, AC:

Campo di misura della resistenza:

Misura della tensione, DC:

Test di continuità:

Misura delle armoniche:

Misura della potenza:

Interfaccia:

Misura della frequenza:

Grado di protezione (IP):

IP20

Categoria del circuito di misura:

CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

Tensione massima categoria circuito di misura:

600 V

HT9023 Pinza amperometrica per misura di potenze, armoniche e collegamento WiFi - HT9023 è stata progettata per la misura di Corrente AC, DC AC+DC fino a 1000A in TRMS nel raggiungimento della CAT IV 600V e CAT III 1000V in accordo allo standard di sicurezza IEC/EN61010-1. La pinza esegue inoltre misure di Tensione DC fino a 1500V, Tensione AC, AC+DC fino a 1000V, Potenza Attiva, Reattiva, Apparente, Fattore di potenza, Energie, analisi armonica tensione/corrente fino al 25° ordine con calcolo della THD%in sistemi Monofase o trifase equilibrati. E' possibile anche eseguire il test del senso ciclico delle fasi a 1 terminale. Lo strumento esegue anche la rilevazione degli eventi legati alle correnti di avviamento dei motori (Dynamic INRUSH) e permette la registrazione nel tempo di ogni parametro elettrico misurato con possibilità di trasferimento dati via WiFI a dispositivi Android/iOS tramite l’app HTAnalysis (dispinibile a partire da fine 2020) oppure su PC tramite software TOPVIEW. La pinza è dotate diun ampio display grafico a matrice di punti (128x128pxl) con retroilluminazione per rendere agevole la lettura anche in ambienti scarsamente illuminati e dispone della funzione di autospegnimento per preservare la propria batteria interna.