HT ITALIA SRL - HTIHP009021 HT9021 PINZA 6000 PUNTI 1000A AC/DC TRMS - HP009021

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Selezione di campo - Manuale / automatico
Tipo di corrente - AC / DC
Campo di misura di corrente, DC - 0...1000 A
Campo di misura di corrente, AC - 0...1000 A
Indicazione / Visualizzazione - Digitale
Confezione
1 PZ
EAN
8033772791946
Codice prodotto
HTIHP009021
Cod. produttore
HP009021
Produttore
HTI
Selezione di campo:
Manuale / automatico
Tipo di corrente:
AC / DC
Campo di misura di corrente, DC:
0...1000 A
Campo di misura di corrente, AC:
0...1000 A
Indicazione / Visualizzazione:
Digitale
Misura vero valore efficace (TRMS):
sì
Apertura delle ganasce:
45 mm
Grafico a barre analogico:
sì
Misura della tensione, AC:
sì
Campo di misura della resistenza:
sì
Misura della tensione, DC:
sì
Misura correnti di dispersione:
no
Misura delle armoniche:
no
Misura della potenza:
no
Categoria del circuito di misura:
CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)


