AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HT ITALIA SRL - HTIHP009019 HT9019 PINZA 6000 PUNTI 1000A AC TRMS

HT ITALIA SRL
copiacopia
HT ITALIA SRL - HTIHP009019 HT9019 PINZA 6000 PUNTI 1000A AC TRMS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Selezione di campo - Manuale / automatico

  • Tipo di corrente - AC

  • Campo di misura di corrente, AC - 6...1000 A

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Misura vero valore efficace (TRMS) -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033772792028

Codice prodotto

HTIHP009019

Cod. produttore

HP009019

Produttore

HTI

Selezione di campo:

Manuale / automatico

Tipo di corrente:

AC

Campo di misura di corrente, AC:

6...1000 A

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Misura vero valore efficace (TRMS):

Grafico a barre analogico:

no

Misura della tensione, AC:

Campo di misura della resistenza:

Misura della tensione, DC:

Misura della potenza:

Interfaccia:

Categoria del circuito di misura:

CAT III (uso con carichi di potenza)

Con adattatore collegabile a multimetro:

Dimensioni: 252(L) x 88(La) x 51(H)mm.Peso (batteria inclusa): 420g.Diametro max. cavo: 45mm.Alimentazione.Tipo batterie: 1 batteria 9V NEDA 1604 IEC 6F22 JIS 006P.Indicazione batteria scarica: Sul display appare il simbolo “ ”quando la tensione fornita dalla batteria è troppo bassa.Durata batteria: Circa 200 ore di utilizzo continuo.AutoPowerOff: Circa 15 minuti dopo l’accensione.Caratteristiche: 4 LCD (max 6000 punti), segno e punto decimale con bargraph e backlight.Velocità di campionamento: 2 misure al secondo.Tipo di conversione: TRMS.Condizioni ambientali di utilizzo.Temperatura di riferimento: 18°C ÷ 28°C.Temperatura di utilizzo: 5 ÷ 40 °C.Umidità relativa ammessa: <80%RH.Temperatura di immagazzinamento: -20 ÷ 60 °C.Umidità di immagazzinamento: < 80%RH