AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HT ITALIA SRL - HTIHP007005 HT7005 MINICLAMP AC/DC 300A - HP007005

HT ITALIA SRL
copiacopia
HT ITALIA SRL - HTIHP007005 HT7005 MINICLAMP AC/DC 300A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Selezione di campo - Manuale / automatico

  • Campo di misura di corrente, DC - 0.01...400 A

  • Campo di misura di corrente, AC - 0.01...400 A

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Misura vero valore efficace (TRMS) - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033100187601

Codice prodotto

HTIHP007005

Cod. produttore

HP007005

Produttore

HTI

Selezione di campo:

Manuale / automatico

Campo di misura di corrente, DC:

0.01...400 A

Campo di misura di corrente, AC:

0.01...400 A

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Misura vero valore efficace (TRMS):

no

Apertura delle ganasce:

20 mm

Grafico a barre analogico:

no

Misura della tensione, AC:

no

Campo di misura della resistenza:

no

Misura della tensione, DC:

no

Test di continuità:

no

Misura correnti di dispersione:

no

Misura delle armoniche:

no

Misura della potenza:

no

Interfaccia:

no

Categoria del circuito di misura:

CAT III (uso con carichi di potenza)

Misura su cavi multipolari:

no

Con adattatore collegabile a multimetro:

no

PINZA AMPEROMETRICA TASCABILE PER CORRENTE AC/DC FINO A 400A CON MISURA DELLE CORRENTI DI SPUNTO (INRUSH)