AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HT ITALIA SRL - HTIHP004010 HT4010 PINZA DIGIT. AC 600A CATIII 600V

HT ITALIA SRL
copiacopia
HT ITALIA SRL - HTIHP004010 HT4010 PINZA DIGIT. AC 600A CATIII 600V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Selezione di campo - Manuale

  • Tipo di corrente - AC

  • Campo di misura di corrente, AC - 0.001...600 A

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Apertura delle ganasce - 30 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033772791205

Codice prodotto

HTIHP004010

Cod. produttore

HP004010

Produttore

HTI

Selezione di campo:

Manuale

Tipo di corrente:

AC

Campo di misura di corrente, AC:

0.001...600 A

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Apertura delle ganasce:

30 mm

Misura della tensione, AC:

Campo di misura della resistenza:

Misura della tensione, DC:

Test di continuità:

Categoria del circuito di misura:

CAT III (uso con carichi di potenza)

Pinza amperometrica AC 600A. La pinza amperometrica HT4010 può effettuare misure di Corrente in AC fino a 600A e Tensione AC/DC, Resistenza, Continuità e Prova Diodi. Lo strumento dispone di un sensore interno in grado rilevare, tramite accensione di un LED e un cicalino, la presenza di tensione AC in un punto senza contatto. Lo strumento è conforme alla IEC/EN61010-1 in CAT III 600V ed è ideale per misure sia in ambienti civili sia industriali.