HT ITALIA SRL - HTIHN008000 THT8 TERMOCAM 120X90PXL 400 C USB C ANDR - HN008000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Risoluzione del sensore (orizzontale) - 120 px
Risoluzione del sensore (verticale) - 90 px
Campo di misura della temperatura - -20...400 °C
Sensibilità termica a 30 °C - 0.05 °C
Autofocus - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8052870672902
Codice prodotto
HTIHN008000
Cod. produttore
HN008000
Produttore
HTI
Risoluzione del sensore (orizzontale):
120 px
Risoluzione del sensore (verticale):
90 px
Campo di misura della temperatura:
-20...400 °C
Sensibilità termica a 30 °C:
0.05 °C
Autofocus:
sì
Registrazione video:
sì
Campo spettrale:
8...14 µm
Campo visivo orizzontale (FOV):
50 °
Campo visivo verticale (FOV):
38 °
Connessione USB:
sì
Campo visivo istantaneo (IFOV):
7.3 m rad
Digital zoom:
32
Con funzione memoria:
sì
Grado di protezione (IP):
IP54
Temperatura ambiente:
0...35 °C


