AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HT ITALIA SRL - HTIHN00500H THT500H TERMOCAMERA 160X120PXL MAX 1200 - HN00500H

HT ITALIA SRL
copiacopia
HT ITALIA SRL - HTIHN00500H THT500H TERMOCAMERA 160X120PXL MAX 1200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Risoluzione del sensore (orizzontale) - 160 px

  • Immagine termica -

  • Risoluzione del sensore (verticale) - 120 px

  • Interfaccia Bluetooth - no

  • Diagonale del display - 3.5 inch

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052870672407

Codice prodotto

HTIHN00500H

Cod. produttore

HN00500H

Produttore

HTI

Risoluzione del sensore (orizzontale):

160 px

Immagine termica:

Risoluzione del sensore (verticale):

120 px

Interfaccia Bluetooth:

no

Diagonale del display:

3.5 inch

Campo di misura della temperatura:

-20...1200 °C

Sensibilità termica a 30 °C:

0.05 °C

Autofocus:

no

Registrazione video:

Campo spettrale:

8...14 µm

Slot per scheda SD:

no

Slot per scheda CompactFlash tipo I:

no

Campo visivo orizzontale (FOV):

17.3 °

Slot per scheda CompactFlash tipo II:

no

Campo visivo verticale (FOV):

13 °

Memoria interna:

Connessione USB:

Campo visivo istantaneo (IFOV):

1.89 m rad

Compatibile con WiFi:

Connessione HDMI:

Digital zoom:

32

Immagine ingrandibile:

Con funzione memoria:

Slot per scheda MiniSD:

no

Slot per scheda MicroSD:

Alimentato a batteria:

Grado di protezione (IP):

IP54

Temperatura ambiente:

-15...50 °C

Con lampada incorporata:

Tensione in ingresso DC:

3.7...3.7 V

Max. autonomia batteria:

4 h

Peso:

0.85 kg

THT500H Termocamera a infrarossi avanzata con risoluzione 160x120pxl - THT500H è la nuova termocamera professionale avanzata dotata di un sensore IR ad alta risoluzione 160x120pxl e di un campo di misura specifico per alte temperature -20°C ÷ 1200°C che la rende idonea sia all’uso in ambito industriale che a quello di produzione manufatturiera. E' dotata di un campo visivo di 17.3°x 13°, producendo immagini e video termici ad alta risoluzione, oltre a consentire le funzioni di AutoFusion e Picture in Picture. Dispone inoltre di un cinturino ergonomico e di un distanziometro laser integrato, che permette di misurare la distanza dal soggetto in analisi. La termocamera è dotata di una moderna struttura interna a icone ed un display touch-screen capacitivo ad alta luminosità. Grazie alla connessione Wi-Fi è possibile scaricare i termogrammi sul tuo dispositivo mobile e tramite la nuova e comoda applicazione HT Pro Camera potrai creare report in PDF e condividerli velocemente.