HT ITALIA SRL - HTIHN000200 THT200 TERMOCAMERA 160X120PXL PIP MAX 65 - HN000200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Risoluzione del sensore (orizzontale) - 160 px
Immagine termica - sì
Risoluzione del sensore (verticale) - 120 px
Interfaccia Bluetooth - no
Diagonale del display - 3.5 inch
Confezione
1 PZ
EAN
8052870672377
Codice prodotto
HTIHN000200
Cod. produttore
HN000200
Produttore
HTI
Risoluzione del sensore (orizzontale):
160 px
Immagine termica:
sì
Risoluzione del sensore (verticale):
120 px
Interfaccia Bluetooth:
no
Diagonale del display:
3.5 inch
Con touch screen:
sì
Campo di misura della temperatura:
-20...650 °C
Sensibilità termica a 30 °C:
0.05 °C
Autofocus:
no
Registrazione video:
sì
Campo spettrale:
8...14 µm
Slot per scheda SD:
no
Slot per scheda CompactFlash tipo I:
no
Campo visivo orizzontale (FOV):
20.7 °
Slot per scheda CompactFlash tipo II:
no
Campo visivo verticale (FOV):
15.6 °
Memoria interna:
sì
Connessione USB:
sì
Campo visivo istantaneo (IFOV):
2.26 m rad
Compatibile con WiFi:
sì
Digital zoom:
32
Immagine ingrandibile:
sì
Con funzione memoria:
sì
Slot per scheda MiniSD:
no
Slot per scheda MicroSD:
sì
Alimentato a batteria:
sì
Grado di protezione (IP):
IP54
Temperatura ambiente:
-15...50 °C
Tensione in ingresso DC:
3.7...3.7 V
Max. autonomia batteria:
4 h
Peso:
0.535 kg


