HT ITALIA SRL - HTIHN000108 HTB500P HTB500 CON CAVO USB + HT36 - HN000108

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Rigido
Con lampada incorporata - sì
Lunghezza - 1000...1000 mm
Grado di protezione (IP) sensore - IP67
Diametro sensore camera - 6 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8052870670533
Codice prodotto
HTIHN000108
Cod. produttore
HN000108
Produttore
HTI
Modello:
Rigido
Con lampada incorporata:
sì
Lunghezza:
1000...1000 mm
Grado di protezione (IP) sensore:
IP67
Diametro sensore camera:
6 mm
Max. risoluzione orizzontale:
640
Max. risoluzione verticale:
480
Con touch screen:
no
Max. autonomia batteria:
5 h
Grado di protezione IP unità di visualizzazione:
IP50
Peso:
0.345 kg


