AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

HT ITALIA SRL - HTIHAVOLTKT VOLTKIT HT211 + HT211

HT ITALIA SRL
copiacopia
HT ITALIA SRL - HTIHAVOLTKT VOLTKIT HT211 + HT211

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Max tensione AC misurabile - 600 V

  • Max corrente AC misurabile - 10 A

  • Max corrente DC misurabile - 10 A

  • Max tensione DC misurabile - 600 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052870671219

Codice prodotto

HTIHAVOLTKT

Cod. produttore

HAVOLTKT

Produttore

HTI

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Max tensione AC misurabile:

600 V

Max corrente AC misurabile:

10 A

Max corrente DC misurabile:

10 A

Max tensione DC misurabile:

600 V

Risoluzione minima tensione DC:

0,1 mV

Risoluzione minima tensione AC:

1 mV

Risoluzione minima corrente DC:

0,1 µA

Risoluzione minima corrente AC:

0,1 µA

Misura della temperatura con termocoppia (TC):

Test di continuità:

Max resistenza misurabile:

40 MOhm

Risoluzione minima resistenza:

0,1 Ohm

Misura della capacità:

Misura della frequenza:

Max frequenza misurabile:

9.999 kHz

Max temperatura misurabile:

760 °C

Test di resistenza / Prova diodo:

Risoluzione minima temperatura:

0,1 °C

Risoluzione minima frequenza:

0,001 Hz

Max capacità misurabile:

4000 µF

Risoluzione minima capacità:

0,00001 µF

Misura vero valore efficace (TRMS):

Tensione massima categoria circuito di misura:

600 V

Memoria valore massimo (MAX):

Memoria misura più recente (HOLD):

Memoria valore minimo (MIN):

Categoria del circuito di misura:

CAT III (uso con carichi di potenza)

Duty Cycle (ciclo di lavoro utile):

Ad un prezzo speciale, la promozione VOLTKIT di HT ti offre due multimetri HT211. HT211 x2 Multimetro digitale TRMS compatto: > Tensione AC/DC fino a 600V > Corrente AC/DC fino a 10A > Temperatura con sonda K > Resistenza e continuità con cicalino > Esegue tutte le prove di Tensione, Corrente, Resistenza e Temperatura > Autorange