HT ITALIA SRL - HTIHAIMP001 IMP57 ADATT. MISURA IMPEDENZA ALTA RISOL - HAIMP001

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Memoria interna - no
Connessione per stampante - no
Stampante integrata - no
Confezione
1 PZ
EAN
8033100185157
Codice prodotto
HTIHAIMP001
Cod. produttore
HAIMP001
Produttore
HTI
Memoria interna:
no
Connessione per stampante:
no
Stampante integrata:
no
L’accessorio IMP57 è stato pensato per studi tecnici e verificatori al fine di eseguire, in abbinamento a strumenti HT ITALIA GSC5x, ZG47,SIRIUS8x, COMBI419-420, SPEED418, FULLTEST4050, FULLTEST4058N e SOLAR200, le misure di Impedenza di anello di guastoLoop/Linea e il calcolo della corrente di cortocircuito presunta, di fondamentale importanza per il dimensionamento delle protezionipreviste nelle comuni installazioni elettriche industriali. L’elevata corrente di prova generata (circa 200A) consente di eseguire misuread elevata risoluzione di misura (0.1m ) e quindi ottenere corretti e precisi risultati anche in prossimità di cabine di trasformazione MT/BT (sistemi TN) e in generale per effettuare misure in cui la risoluzione di base degli strumenti non sia sufficiente per garantire correttemisure di correnti di cortocircuito presunte in accordo con i dati teorici di progetto. L’IMP57 è formato da una comoda e resistentestruttura a valigetta, non ha alcun display ed è interfacciabile tramite seriale RS232 agli strumenti (chiamati Master) al fine di ottenerela lettura dei risultati. La misura a 4 terminali consente di non considerare l’effetto della resistenza dei cavi in dotazione e dunque nonsono necessarie calibrazioni preliminari.


