HT ITALIA SRL - HTIHA030000 YABAT0003000 BATTERIA AA RICARIC. 1 PEZZ - HA030000
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 1.2 V
Capacità - 2000 mAh
Altra designazione - AA
Numero di celle - 1
Modello - Nichel metallo idruro
Confezione
1 PZ
EAN
8033772799287
Codice prodotto
HTIHA030000
Cod. produttore
HA030000
Produttore
HTI
Tensione nominale:
1.2 V
Capacità:
2000 mAh
Altra designazione:
AA
Numero di celle:
1
Modello:
Nichel metallo idruro
Pacco batteria:
no
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
no
Contenitore di plastica:
sì
Adatta per ricarica rapida:
sì


