AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HT ITALIA SRL - HTIHA005100 SP-5100 KIT DUE CINGHIE PER USO A TRACOL - HA005100

HT ITALIA SRL
copiacopia
HT ITALIA SRL - HTIHA005100 SP-5100 KIT DUE CINGHIE PER USO A TRACOL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Tessuto

  • Con tracolla - no

  • Qualità del materiale - Poliestere

  • Con serratura - no

  • Con separatore scomparti - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033100181593

Codice prodotto

HTIHA005100

Cod. produttore

HA005100

Produttore

HTI

Materiale:

Tessuto

Con tracolla:

no

Qualità del materiale:

Poliestere

Con serratura:

no

Con separatore scomparti:

no

Con schiuma:

no

Con serrature / Portalucchetto:

no

Colore rosso segnale (RAL 3001):

no

Scomparto amovibile:

no