AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HT ITALIA SRL - HTIHA003305 HT3305 TERMOMETRO AD INFRAROSSI - HA003305

HT ITALIA SRL
copiacopia
HT ITALIA SRL - HTIHA003305 HT3305 TERMOMETRO AD INFRAROSSI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Portata - -50...1000 °C

  • Misura dell'umidità relativa - no

  • Misura dell'umidità del materiale - no

  • Sonda / Sensore separato -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033772797702

Codice prodotto

HTIHA003305

Cod. produttore

HA003305

Produttore

HTI

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Portata:

-50...1000 °C

Misura dell'umidità relativa:

no

Misura dell'umidità del materiale:

no

Sonda / Sensore separato:

Termocoppia tipo B (Platino-30% rodio / Platino-6% rodio):

no

Termocoppia tipo E (Chromel / Costantana):

no

Misurazione a infrarossi:

Termocoppia tipo J (Ferro / Costantana):

no

Termocoppia tipo K (Chromel / Alumel):

Termocoppia tipo N (Nicrosil / Nisil):

no

Termocoppia tipo R (Platino-13% rodio / Platino):

no

Misura della temperatura differenziale (es. mandata - ritorno):

no

Termocoppia tipo RTD (termoresistenza):

no

Termocoppia tipo S (Platino-10% rodio / Platino):

no

Termocoppia tipo T (Rame / Costantana):

no

HT3305 Termometro a infrarossi con misura temperatura anche con sonda tipo K - Comodo ed estremamente pratico strumento per leggere la temperatura a infrarossi con sistema laser fornendo indicazioni visive e sonore ogni volta che il valore misurato cambia. HT3305 consente di eseguire anche misure di temperatura con sonda tipo K, è destinato a chi deve effettuare misure molto veloci e rilevare, senza perdite di tempo, variazioni di temperatura