AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HT ITALIA SRL - HTIHA000765 4324-2 COPPIA PUNTALI R/N 2/4MM A 90 - HA000765

HT ITALIA SRL
copiacopia
HT ITALIA SRL - HTIHA000765 4324-2 COPPIA PUNTALI R/N 2/4MM A 90

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Connettore

  • Versione del set - no

  • Metodo di innesto - 4 mm

  • Max. tensione di lavoro - 1000 V

  • Categoria del circuito di misura - CAT III (uso con carichi di potenza)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033772791045

Codice prodotto

HTIHA000765

Cod. produttore

HA000765

Produttore

HTI

Tipo di accessorio / ricambio:

Connettore

Versione del set:

no

Metodo di innesto:

4 mm

Max. tensione di lavoro:

1000 V

Categoria del circuito di misura:

CAT III (uso con carichi di potenza)

Accessorio:

Con valigetta / borsa:

no

Coppia puntali professionali rosso/nero 2/4mm a 90° • Categoria di misura: CATII 1000V senza cappuccio (CATIII 1000V e CATIV 600V con cappuccio) • Lunghezza totale puntale: 15cm • Lunghezza punta: 18mm • Diametro punta: 2mm senza lanterna / 4mm con lanterna • Lunghezza cavo: 120cm solo cavo (140 con banana e puntale) • Diametro banana: 4mm