AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HT ITALIA SRL - HTIHA000753 KITMPPACW KIT 4 CAVI 2M PER MPP300

HT ITALIA SRL
copiacopia
HT ITALIA SRL - HTIHA000753 KITMPPACW KIT 4 CAVI 2M PER MPP300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di innesto - 4 mm

  • Max. tensione di lavoro - 1000 V

  • Categoria del circuito di misura - CAT III (uso con carichi di potenza)

  • Con valigetta / borsa - no

  • Portata di corrente - 36 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033772794893

Codice prodotto

HTIHA000753

Cod. produttore

HA000753

Produttore

HTI

Metodo di innesto:

4 mm

Max. tensione di lavoro:

1000 V

Categoria del circuito di misura:

CAT III (uso con carichi di potenza)

Con valigetta / borsa:

no

Portata di corrente:

36 A