HT ITALIA SRL - HTIHA000146 YABAT0003HT1 BATT. 3,7V LI-ION DF1BD-S-2 - HA000146
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 3.7 V
Capacità - 2000 mAh
Numero di celle - 1
Modello - Litio
Pacco batteria - no
Confezione
1 PZ
EAN
8033772790123
Codice prodotto
HTIHA000146
Cod. produttore
HA000146
Produttore
HTI
Tensione nominale:
3.7 V
Capacità:
2000 mAh
Numero di celle:
1
Modello:
Litio
Pacco batteria:
no
Utilizzabile in aree esplosive (Ex):
no
Contenitore di plastica:
sì
Adatta per ricarica rapida:
sì


