AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HONEYWELL SAFETY PRO - HYE4580121-XL PERFECT FIT GLOVE DEXPURE 801-21 - 4580121-XL

copiacopia
HONEYWELL SAFETY PRO - HYE4580121-XL PERFECT FIT GLOVE DEXPURE 801-21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Latex

  • Taglia del guanto (US) - XL

  • Con polvere (lubrificati) - no

  • Colore - Bianco

  • Sterile - no

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

7449071583105

Codice prodotto

HYE4580121-XL

Cod. produttore

4580121-XL

Produttore

HYE

Materiale:

Latex

Taglia del guanto (US):

XL

Con polvere (lubrificati):

no

Colore:

Bianco

Sterile:

no

Lunghezza:

24 mm

Spessore:

0.1 mm

Guanto in lattice naturale senza talco. Monouso. Lunghezza : 24 cm., spessore 0,1 mm. Confort Guanto monouso con eccellente sensibilità tattile. La finitura decorata rende il guanto più facile da indossare e da togliere. Sicurezza Il guanto è realizzato in puro lattice naturale. Igiene Il guanto è stato sottoposto ad un trattamento anti-batterico ed è certificato per il contatto alimentare. La colorazione blu lo rende facile da individuare e ideale per il contatto alimentare. L'interno senza talco impedisce alla farina di granturco di venire a contatto con gli alimenti e riduce il rischio di allergie.