HONEYWELL SAFETY PRO - HYE4580081-XL PERFECT FIT GLOVE DEXPURE 800-81 - 4580081-XL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - NBR (gomma nitrilica)
Taglia del guanto (US) - XL
Con polvere (lubrificati) - no
Colore - Blu
Sterile - no
Confezione
1000 PZ
EAN
7449071583174
Codice prodotto
HYE4580081-XL
Cod. produttore
4580081-XL
Produttore
HYE
Materiale:
NBR (gomma nitrilica)
Taglia del guanto (US):
XL
Con polvere (lubrificati):
no
Colore:
Blu
Sterile:
no
Lunghezza:
24 mm
Spessore:
0.1 mm
Guanto in nitrile senza talco. Traslucido blu Monouso. Lunghezza : 24 cm. AQL : 1,5, spessore 0,1 mm. Confort Guanto monouso con eccellente sensibilità tattile. Le rifiniture decorate migliorano la presa del guanto. Resistenza Il nitrile offre una resistenza meccanica migliore del lattice. Inoltre, fornisce una prestazione superiore a contatto con prodotti oleosi. Igiene Il guanto è stato sottoposto ad un trattamento antibatterico. L'interno senza talco impedisce il trasferimento di farina di granturco sugli alimenti, riducendo il rischio di allergie. Certificato per il contatto alimentare. La colorazione blu rende il guanto più facile da individuare nell'industria agroalimentare. Il nitrile è una valida alternativa al lattice naturale per i soggetti allergici.


