AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HONEYWELL SAFETY PRO - HYE30073736001 IMBRACATURA H500 ANTICADUTA - NEW

copiacopia
HONEYWELL SAFETY PRO - HYE30073736001 IMBRACATURA H500 ANTICADUTA - NEW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con protezione anticaduta -

  • Posizionamento postazione di lavoro -

  • Adatto per operazioni di soccorso - no

  • Dimensione / Taglia / Forma - Taglia unica

  • Colore - Verde

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004531706

Codice prodotto

HYE30073736001

Cod. produttore

30073736001

Produttore

HYE

Con protezione anticaduta:

Posizionamento postazione di lavoro:

Adatto per operazioni di soccorso:

no

Dimensione / Taglia / Forma:

Taglia unica

Colore:

Verde

Adatto per la discesa:

Adatto per salire scale:

Numero di anelli a D davanti:

2

Numero di anelli a D dietro:

1

Numero di anelli a D di lato o sul fianco:

2

Con anello a D allungato:

Con supporto per la schiena:

NUOVA MILLER H500 IC 7 - Imbracatura a 2 punti, con fettuccia del retrattile “testata su bordo”.- Altamente traspirante, leggera, con imbottitura ergonomica per spalle e schiena.- cinghia confortevole per le gambe e le spalle appositamente sviluppata- porta cordino e passante HSG di facile utilizzo- confortevole su gambe, schiena e spalle- elevata libertà di movimento- facile e veloce da indossare- migliore visibilità delle cuciture- indicatori di caduta ben visibili- Fettuccia rivestita idrorepellente e antisporco- progettato per 140 kg (peso massimo dell'utente)MILLER TURBOLITE EDGE 1,8m MINI ANTICADUTA RETRATTILE- Certificato in conformità con i requisiti della norma EN 360: 2002 VG11.085 (fattore di caduta 2) +VG11.060 (testato sul bordo)-Omologato per 140 kg (VG11.062)-Certificato in conformità alla norma DIN 19427:2017 04(D) per l'uso in piattaforme aeree.-Ispezione da parte di un esperto in conformità con la DGUV G 312 906-Indicatore di caduta-Girelloper evitare l'attorcigliamento della fettuccia-Durata di 10 anni