AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

HONEYWELL SAFETY PRO - HYE2332663-08/SPS POLYTRIL FLEX S8 SINGLE PACK - 2332663-08/SPS

copiacopia
HONEYWELL SAFETY PRO - HYE2332663-08/SPS POLYTRIL FLEX S8 SINGLE PACK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Isolato - no

  • Modello lungo - no

  • Taglia del guanto - 8

  • Con rivestimento anti scivolo -

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3603835657073

Codice prodotto

HYE2332663-08/SPS

Cod. produttore

2332663-08/SPS

Produttore

HYE

Isolato:

no

Modello lungo:

no

Taglia del guanto:

8

Con rivestimento anti scivolo:

Colore:

Grigio

Protezione da rischi meccanici:

Modello:

Guanto con dita

Rivestimento:

Palmo rivestito

Design dettagliato del risvolto:

Risvolto, lunghezza polso

Tipo di consegna:

A coppie

Guanti Polytril™ Flex. Per manipolare oggetti di precisione in ambienti asciutti, unti, umidi e sporchi. Guanto in maglia 5 dita con rivestimento in schiuma di nitrile, nilon/spandex ed elastico sul polso. CATEGORIA CE: Rischi intermedi II. In conformitàagli standard: EN 420-2003 CEE Standard di base; EN 388-2016 Rischi meccanici. CERTIFICAZIONI: • Categoria DPI: 2 • Attestato EU: 0075/797/162/02/19/0596