AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

HONEYWELL SAFETY PRO - HYE2100251-10/MPP WORKEASY BLACK SIZE 10 PACK OF 10 - 2100251-10/MPP

copiacopia
HONEYWELL SAFETY PRO - HYE2100251-10/MPP WORKEASY BLACK SIZE 10 PACK OF 10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Poliestere

  • Foderato - no

  • Isolato - no

  • Modello lungo - no

  • Taglia del guanto - 10

Confezione

  • 6 PZ

EAN

3603835522449

Codice prodotto

HYE2100251-10/MPP

Cod. produttore

2100251-10/MPP

Produttore

HYE

Materiale:

Poliestere

Foderato:

no

Isolato:

no

Modello lungo:

no

Taglia del guanto:

10

Con rivestimento anti scivolo:

Colore:

Nero

Protezione da rischi meccanici:

Protezione dal gelo:

no

Protezione da rischi chimici:

no

Protezione da calore e fuoco:

no

Modello:

Guanto con dita

Protezione da microrganismi:

no

Protezione da radiazioni ionizzanti:

no

Protezione da contaminazione radioattiva:

no

Rivestimento:

Palmo rivestito

Design dettagliato del risvolto:

Risvolto, lunghezza polso

Tipo di consegna:

A coppie

Guanti in maglia in Poliestere 100% nera, rivestimento in Poliuretano nero. Finezza: 13. Lunghezza :25 cm. VANTAGGI: • Confort: La tecnica di fabbricazione a maglia permette di ottenere un guanto di facile calzata, molto confortevole e con una buona resistenza. La lavorazione fitta garantisce un ottimo supporto ed una buona resistenza allo sporco. Il dorso ventilato ed il rivestimento in PU migliora la traspirazione del guanto. • Resistenza: La maglia in Poliestere combinata al rivestimento in Poliuretano offre una buona resistenza alle abrasioni garantendo un ottima presa. Sicurezza Anti-pilling, il materiale in Poliestere è adatto per lavori di precisione; i guanti sono certificati "esenti da silicone"ed adatti per lavorazioni anche nel settore della verniciatura. • Igiene: La colorazione scura rende il guanto maggiormente resistente allo sporco assicurando una maggiore durata. CERTIFICAZIONI: • Categoria DPI: 2 • Quality Assurance: ISO 9001 / 2000 • Attestato EU: 0075/797/162/10/18/2372