HONEYWELL SAFETY PRO - HYE2095020-10 PERFECT FIT GLOV POWERCOAT 950-20 NEOFIT - 2095020-10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - CR (neoprene)
Foderato - no
Modello lungo - sì
Taglia del guanto - 10
Colore - Nero
Confezione
10 PZ
EAN
3603835700687
Codice prodotto
HYE2095020-10
Cod. produttore
2095020-10
Produttore
HYE
Materiale:
CR (neoprene)
Foderato:
no
Modello lungo:
sì
Taglia del guanto:
10
Colore:
Nero
Protezione da rischi meccanici:
sì
Protezione da rischi chimici:
sì
Modello:
Guanto con dita
Spessore:
0.6 mm
Tipo di chiusura:
Infilare
Design dettagliato del risvolto:
Risvolto, lunghezza avambraccio
Tipo di consegna:
A coppie


